曜日別特売
ESA1021 ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス カーシーカシマ 72913517

ESA1021 ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス カーシーカシマ 72913517
ESA1021 ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス カーシーカシマ 72913517
ESA1021 ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス カーシーカシマ 72913517
ESA1021 ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス カーシーカシマ 72913517
ESA1021 ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス カーシーカシマ 72913517
ESA1021 ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス カーシーカシマ 72913517
ESA1021 ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス カーシーカシマ 72913517
ESA1021 ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス カーシーカシマ 72913517

ENJOY ESA1021 SABLIER TWEED オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72913517品番ESA1021
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】インカムループ/補強布胸ポケット/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/消臭テープ/長めの袖丈/動きやすい袖(ARM360°プラス)/ドットボタン仕様(第1,2,3ボタン)/バストケアピッチ

用途所作まで映える、時計シルエット。サブリエ(= 砂時計)のようなウエストラインと体型をカバーする端正なシルエットが、美しさを引き出します。見た目にも涼しいツイード生地とドライタッチな肌ざわりで暑すぎる夏をスマートにサポートするシリーズです。ウエストのタックデザインでインカムをスマートに収納。かさばらず、美しいシルエットをキープするオーバーブラウス。素材には、光沢のある細いブライト糸によるラグジュアリーな印象のサマーツイードを使用。適度なハリ感により、美しいシルエットを実現します。ライトグレーは、オフホワイトとブルーグレーをミックスした華やかな色合いで汚れも目立ちにくく、ネイビーは明るく爽やかな色合い。高通気で涼しさを保ちながら、強い日差しにも対応するUVカット機能を備えています。材質ポリエステル100%ネイビーサイズ13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする