曜日別特売
ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736

ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736
ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736
ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736
ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736
ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736
ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736
ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736
ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736
ESV1022 ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト カーシーカシマ 72913736

ENJOY ESV1022 SABLIER TWEED ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72913736品番ESV1022
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/高通気/UVカット/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】インカムループ/補強布胸ポケット/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/半背裏/ARMFIT

用途所作まで映える、時計シルエット。サブリエ(= 砂時計)のようなウエストラインと体型をカバーする端正なシルエットが、美しさを引き出します。見た目にも涼しいツイード生地とドライタッチな肌ざわりで暑すぎる夏をスマートにサポートするシリーズです。ベーシックなシャツ襟にもデザインブラウスにも合わせやすいシーンで選べる上品ベスト。素材には、光沢のある細いブライト糸によるラグジュアリーな印象のサマーツイードを使用。適度なハリ感により、美しいシルエットを実現します。ライトグレーは、オフホワイトとブルーグレーをミックスした華やかな色合いで汚れも目立ちにくく、ネイビーは明るく爽やかな色合い。高通気で涼しさを保ちながら、強い日差しにも対応するUVカット機能を備えています。材質ポリエステル100%ライトグレーサイズ9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする