曜日別特売
ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867

ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867
ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867
ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867
ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867
ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867
ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867
ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867
ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867
ESA1023 ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス カーシーカシマ 72913867

ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72913867品番ESA1023
参考基準価格(税別)¥26,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【素材スペック】ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】[PLUSM]補強布大きめ胸ポケット/大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/長めの袖丈/バストケアボタン

用途ムシ暑い夏でも、「涼・軽・楽」なコンビネーションウェア。立体組織で上品に仕立て映え。高通気で肌離れの良い万能サマーニット。快適ニット素材×立体パターンで洗練のシルエットと心地よさを纏うオーバーブラウス。立体的な柄組織が特長のジャガード編みにより、高級感を感じさせるニット素材を使用。ニットならではの動きやすさに加え、高通気で肌離れもよく汗をかいても快適な着心地。吸汗速乾性もあり、洗濯の乾きも早いのでメンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。材質ポリエステル100%ネイビーサイズ19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする