ET1302L-2UWA-1-BL-G 13.3インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/Micro-HDMI/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ブラック) タッチパネルシステムズ 72913899

13.3インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/Micro-HDMI/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ブラック)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード72913899品番ET1302L-2UWA-1-BL-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは13.3型ワイドTFT-LCD(解像度1920x1080:フルHD)を採用。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。
UL、IEC等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレアコントラスト比800:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプA色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする