曜日別特売
ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400

ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400
ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400
ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400
ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400
ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400
ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400
ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400
ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400
ESA1029 ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス カーシーカシマ 72914400

ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72914400品番ESA1029
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】大容量ポケット/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/長めの袖丈/バストケアボタン/スナップで着脱簡単

用途信頼を映す、上品チェック。やさしげなカラーと、親しみのある王道チェックが清楚な印象を叶える、誰にでも似合う1着。配色のメリハリがさりげない華やかさを添え、接客などのフォーマルなシーンも上品に対応します。襟元のスナップボタンで手間なく美しく。着替えの時短も叶えるオーバーブラウス。冷え対策のカーディガンを重ね着してもすっきり美しく清潔感を保ちます。素材には、配色で明るめカラーを取り入れた親しみやすいウインドペーンチェック柄を使用。ピンク×グレーのやわらかなピンクチェックと、サックス×ブルーグレーの爽やかなブルーチェックの2色展開。肌ざわりの良いやわらかな生地感と、ヨコストレッチの快適な着心地、さらにUVカット機能も兼ね備えたENJOYオリジナル素材です。材質ポリエステル98%/レーヨン2%ピンクチェックサイズ13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする