おたふく手袋
BT冷感・消臭パワーストレッチ レッグカバーロング スベリ止め付き【2本入り】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
LL
3L
S
L
全10種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
72916405
品番
JW-634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
吸汗速乾機能でさらりとした着用感。適度なコンプレッションで、快適な動きをキープします。太もも部分はシリコンのスベリ止め付きでズレ落ちを軽減。
用途
コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
材質
本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% 履き口部分:ポリエステル70%・ナイロン30% スベリ止め部:シリコーン
色
11.ブラック
サイズ
L
適応身長(cm)
175-185