SLASHI ストレッチスタンダードジャケット SLASH(シンメン) 72918645

ストレッチスタンダードジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着チャコールサイズLL注文コード72918645品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

制電ケアした肌触りのいい裏綿ストレッチをスマートにデザインしたクラシカルスタイル。

材質ストレッチ(伸縮率15%)吸汗速乾、裏綿 制電ケアチャコールサイズLL胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル:90 綿:10肩幅(cm)53袖丈(cm)59着丈(cm)68色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする