曜日別特売
COM-HSN38B バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ 72918783

COM-HSN38B バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ 72918783
COM-HSN38B バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ 72918783
COM-HSN38B バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ 72918783
COM-HSN38B バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ 72918783

バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
口径(Φmm)38
内容量1個注文コード72918783品番COM-HSN38B
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】
軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。
被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。
3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。

用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。サイズ38口径(Φmm)38有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機インパクトドライバー/電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番65-1985-61
注意
※インパクトレンチ、振動ドリル及びハンマードリルは使用不可となります。
※使用する電気ドリルはホ-ルソーの指定のものを使用してください。
※電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
※穿孔時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。絶対に素手では触れないでください。
※作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
※作業環境を整えてから作業を行ってください。
※使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

商品説明動画

商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする