曜日別特売
TB-55J バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット ユニカ 72918869

バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)21、27、33、42、53
21、27、33、42、53
21(×2本)、27(×2本)、33(×2本)
22(×2本)、28(×2本)、35(×2本)
25、28、30、32、35、38
28、30、32、35、38、50
内容量1セット注文コード72918869品番TB-55J
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。
ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。

用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。口径(Φmm)21、27、33、42、53有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
注意
※インパクトレンチ、振動ドリル及びハンマードリルは使用不可となります。
※使用する電気ドリルはホ-ルソーの指定のものを使用してください。
※電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
※穿孔時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。絶対に素手では触れないでください。
※作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
※作業環境を整えてから作業を行ってください。
※使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする