CDH-6X110KSC トリプルコンボ コンボセンタードリル ユニカ 72919438

CDH-6X110KSC トリプルコンボ コンボセンタードリル ユニカ 72919438
CDH-6X110KSC トリプルコンボ コンボセンタードリル ユニカ 72919438

トリプルコンボ コンボセンタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72919438品番CDH-6X110KSC
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ユニカ トリプルコンボシリーズのセンタードリル各種です。
センタードリルの刃先側が細くなっており、コンボボディ内部で傾けることができます。
品番:CDH-6X110KSCは、センタードリル貫通時の衝撃からボディ刃先の超硬チップを防御するためにステップ付きとなっております。

全長(mm)110先端ステップ付刃先径(Φmm)5.5(取付部6.0)接続口径(Φmm)21~53アズワン品番65-1981-59
注意
※板厚15mm以上の金属板穴あけの際は、コンボセンタードリル(CDH-6X110K)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする