SLASH(シンメン)
ソリッドストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
キャメル
スモークオリーブ
ウエスト(cm)
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
70-75
74
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72920061
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ハードな動きにもスムーズに追随するストレッチCVC。着用時にスタイリッシュに見せるテーパードシルエット。
材質
ストレッチ(伸長率25%)
色
ネイビー
サイズ
6L
混率(%)
綿:62 ポリエステル:35 ポリウレタン:3
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
70-75
渡幅(cm)
32.5
色番
5