S-AIR スタンダードベスト S-AIR(シンメン) 72920806

スタンダードベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着サイズSネイビー注文コード72920806品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット。

材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35)ネイビーサイズS胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)43着丈(cm)64色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする