S-AIR スタンダードベスト S-AIR(シンメン) 72921007

スタンダードベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着サイズ4Lダークオリーブ注文コード72921007品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット。

材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35)ダークオリーブサイズ4L胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)53着丈(cm)73色番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする