適合バッテリー【HiKOKI】
[36V/18V]
BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18
[18V]
BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M
【マキタ】
[18V]
BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)