曜日別特売
- シャトルファイヤー SFA-803 麻場 72922099

シャトルファイヤー SFA-803

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72922099品番-
参考基準価格(税別)¥66,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

種や根からの除草、 土壌消毒や殺虫殺菌、 解氷など色々な作業に使用できます。
気化器はステンレス製で頑丈です。
噴霧式予熱ノズルを内蔵しているため付属のガスマッチで着火すると予熱も簡単です。

用途茎枯れ病などの予防、 雑草の焼却 害虫退治に質量(kg)バーナー:1.2、タンク:1.9タンク容量(L)8連続使用時間(分)約45~90火力(kcal)約58100油量(L)6.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする