S-AIR サイドファンフードベスト S-AIR(シンメン) 72924471

サイドファンフードベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ6L
ブラック
内容量1着注文コード72924471品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)着脱可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット

材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35)ブラックサイズ6L胸囲(cm)156混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)59着丈(cm)74色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする