曜日別特売
1004100099 柄付刷毛 カネミツ 72924680

柄付刷毛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1丁注文コード72924680品番1004100099
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類1丁掛(180mm)毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数6行主な用途掃除用毛色ゴマ毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする