スーパーツール
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
定格荷重(t)
0.16
0.16
0.25
質量(kg)
163.5
115.5
145.5
163.5
178.5
221.5
244.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72925099
品番
JBCC1540HC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥687,400
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様
コラム型・柱取付式
トラスコ品番
206-9963
質量(kg)
163.5
穴径(Φmm)
60(ホイスト取付部)
定格荷重(t)
0.16
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)
4
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,200
/
税込
¥
11,220
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません