スーパーツール
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
定格荷重(t)
0.16
0.16
0.25
0.49
質量(kg)
145.5
97.5
127.5
145.5
138.5
181.5
204.5
226
291
326
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72925108
品番
JBCC1540HF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥673,700
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様
H鋼用柱取り付け式
トラスコ品番
206-9969
質量(kg)
145.5
定格荷重(t)
0.16
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)
4
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません