JBCC2520HC 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール 72925144

二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
定格荷重(t)0.25
質量(kg)178.5
内容量1台注文コード72925144品番JBCC2520HC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589,800円となります。
参考基準価格(税別)¥720,700販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。

仕様コラム型・柱取付式トラスコ品番206-9964質量(kg)178.5穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)定格荷重(t)0.25旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)アーム長さ(m)2
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする