S-AIR ハイポジフードショートジャケット S-AIR(シンメン) 72925259

ハイポジフードショートジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着サイズLLブラック注文コード72925259品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS45)UVカット(UPF50+)マイクロリップに耐久撥水加工を追加。着脱可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット

材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S45) 耐久撥水加工ブラックサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)50袖丈(cm)28着丈(cm)70色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする