曜日別特売
066 コンフォートマイクロ 天牛(富士手袋工業) 72925966

 

066 コンフォートマイクロ 天牛(富士手袋工業) 72925966
066 コンフォートマイクロ 天牛(富士手袋工業) 72925966
066 コンフォートマイクロ 天牛(富士手袋工業) 72925966
066 コンフォートマイクロ 天牛(富士手袋工業) 72925966

コンフォートマイクロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22
内容量1双注文コード72925966品番066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

柔らかく摩擦に強い!
吸汗、速乾、通気性が良くムレない!
洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
濡れても滑りにくい。

用途建築、土木、鳶、梱包、運輸、農作業などサイズL全長(cm)22中指長(cm)9.3手の平幅(cm)10.2手のひらまわり(cm)20.5材質(手首)ゴム/マジックオレンジ機能吸汗速乾、耐摩耗性、通気性袖口仕様マジックタイプ入数(双)1材質(甲)ポリエステル材質(掌側)マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: こりゃだめだ
建設業・工事業

滑る。
力仕事には向かない。
握力の強弱の問題じゃない。
手のひら側の素材がアカン。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする