天牛(富士手袋工業)
トンクレレスキュー内綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
23.5
22
23
23.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
72926054
品番
9131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
天然皮革で通気性がありムレにくい。
内綿で汗を吸収し、べたつきやムレを軽減。
夏はサラッと快適!冬は温かい!
用途
一般作業、鉄工、土木建築、機械工場、鳶職、自動車修理業、アウトドアなど。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
10
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
(表)豚革(内)綿メリヤス
色
白
加工
内綿
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1