ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659

ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659
ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659
ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659
ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659
ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659
ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659
ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659
ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659
ST5SBPT0U MOVESPORT スクエアバッグ40 MOVESPORT 72926659

MOVESPORT スクエアバッグ40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72926659品番ST5SBPT0U
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体にはっ水加工を施した生地を使用した総容量40Lのスクエアバックパックです。肩にフィットする形状のショルダーハーネス構造。本体内側にはクッション性のあるPC/タブレットポケットを搭載しており、重いアイテムを背中側に収納することで、肩への負担を軽減します。チェストベルトを装着すればより安定したフィット感で着用できます。本体内側にメッシュの吊りポケットを、前面にはファスナーポケット、両サイドには500mlのペットボトルの収納も可能なメッシュポケット、アクセス便利な蓋部ポケットと充実の収納力です。あまり荷物を入れない時は、両サイドのベルトで容量の調節が可能です。ショルダーハーネス部の左側と両サイドのベルトに、リフレクターを搭載しています。

材質ポリエステル(裏PVC加工)ブラックサイズF容量(L)40幅(cm)30機能はっ水高さ(cm)56奥行き(cm)20性別ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする