曜日別特売
EYICL3021SA9S-16 LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気 72927418

LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)21(200V時)明るさ(Lm)3500注文コード72927418品番EYICL3021SA9S-16
参考基準価格(税別)¥148,500販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
長さ(mm)920幅(mm)385高さ(mm)432消費電力(W)21(200V時)出力方式蛍光灯Hf32W×1灯用(高出力形)相当サイズ16(ハブ)定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000取付け方法30°ブラケット形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.6(200V時)明るさ(Lm)3500グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする