※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
67
37
47
53
59
63
67
71
72.5
73.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72927647
品番
NYU-12
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
寸法L(mm)
67
寸法L1(mm)
28
寸法d(Φmm)
8.5
寸法d1(Φmm)
12
寸法d2(Φmm)
14.4
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
寸法d3(Φmm)
13.4
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材