アディダスコンバット
ジャージ下
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
72928434
品番
TR30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
アディダス格闘技ブランドのウェアです。
色
ブラックゴールド
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73.5
ウエスト(cm)
83~89