インターベース
エアコン室外機保護パネル ワイド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
72928996
品番
IB-177
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!
簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!
ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途
エアコン室外機の保護
材質
ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム
厚さ(mm)
2
本体質量(g)
115
適合サイズ(cm)
【室外機(最大外周)】210
ベルト長さ(cm)
215
本体寸法(cm)
104×46.5