ノーブランド
【オーダー】A5052P円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
表面仕上げ
黒色アルマイト
処理なし
¥2,671
白色アルマイト
¥3,100
黒色アルマイト
¥3,207
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72929520
品番
BHPP-A52BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,528~
販売価格(税別)
¥
3,207~
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
表面仕上げ
黒色アルマイト
材質
A5052P
形状
円形(中抜き)
板厚(mm)
0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
材種
アルミ
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。