曜日別特売
709060 デルタホー 若獅子 72931166

メイン

709060 デルタホー 若獅子 72931166
709060 デルタホー 若獅子 72931166
709060 デルタホー 若獅子 72931166

デルタホー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72931166品番709060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途畑・家庭菜園の雑草の刈り取り、土寄せや中耕のほか、軽い耕し作業に材質頭:スチール 柄:天然木ゼブラウッド/チャコールグレー/シルバー質量(g)864柄の形状焼き柄/絞り柄寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:30×30×1200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1320×130×230、頭部:約130×130×230頭部側面片側波刃/穴明き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする