メイン
CLUB.J
三本鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72931200
品番
711088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
畑の土起こし、土砕き、土混ぜ、畝作り、肥料の混ぜ込み、根菜の収穫などに
材質
頭:ステンレス 柄:アルミ グリップ:樹脂
色
シルバー/ブラック
質量(g)
818
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:25×28.5×960
爪数
3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1065×120×220、頭部:約175×120×4.5