メイン
自然作
清掃器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72931209
品番
713012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
側溝に溜まった落ち葉、泥、ゴミ・ヘドロなどを掻き出す際に
仕様
水切り穴あり
材質
頭:スチール 柄:天然木
形状
ジョレンタイプ
色
ナチュラルウッド/ブルー
質量(g)
740
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約185×156×1080、頭部:約185×156×48