メイン
アークランドサカモト
溶接用ポリカプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
72931446
品番
261371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
溶接面のカバープレート
材質
ポリカーボネート
色
クリア
質量(g)
8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
108×52×2