曜日別特売
715271 ガーデンホームショベル ZAC 72931489

メイン

715271 ガーデンホームショベル ZAC 72931489
715271 ガーデンホームショベル ZAC 72931489
715271 ガーデンホームショベル ZAC 72931489

ガーデンホームショベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72931489品番715271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途家庭菜園や一般家庭での園芸作業に材質(柄)アルミグレーメタリック質量(g)861頭部形状寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)185×82×810、柄:34×34×580寸法(厚さ×幅W×長さL)mm頭部:2×185×223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする