曜日別特売
715166 バチヅル頭部 アークランドサカモト 72931507

メイン

715166 バチヅル頭部 アークランドサカモト 72931507
715166 バチヅル頭部 アークランドサカモト 72931507
715166 バチヅル頭部 アークランドサカモト 72931507

バチヅル頭部

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個質量(g)2701注文コード72931507品番715166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途バチヅル2.5kg用の頭部材質スチールレッド質量(g)2701寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ツルハシ:240×28×24、バチ:245×91×17寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約565×91×64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする