メイン
アークランドサカモト
バチヅル頭部
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
1602
注文コード
72931516
品番
715165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
バチヅル1.5kg用の頭部
材質
スチール
色
レッド
質量(g)
1602
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
ツルハシ:210×24×22、バチ:190×73×16
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約465×73×56.5