メイン
アークランドサカモト
竹割り器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
1067
1177
1243
1067
2061
2031
2295
3340
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72931805
品番
701021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
竹を3等分に割る際に
材質
鋳鉄
色
ブラック
質量(g)
1067
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約315×115×55
割り数
3
分割方式
押し割り式