曜日別特売
NRNI-1006 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径六角ニップル ノーブランド 72931865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRNI-1006 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径六角ニップル ノーブランド 72931865
NRNI-1006 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径六角ニップル ノーブランド 72931865

ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径六角ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径RR3/8注文コード72931865品番NRNI-1006
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)26内径(Φmm)R1側:4.5、R側:10寸法L1(mm)8最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)19入数(個)1ねじ径RR3/8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径R1R1/8
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする