メイン
アークランドサカモト
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
30×30×1225(吊り金具含む)
材質
柄:天然木
仕様
吊り金具付き、焼き柄
注文コード
72931945
品番
716956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
デルタホー用の空柄
仕様
吊り金具付き、焼き柄
材質
柄:天然木
色
セブラウッド/シルバー
質量(g)
411
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
30×30×1225(吊り金具含む)