用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム合金・ABS本体質量(g)35使用時間(分)(Hi)15・(Mid)55・(Lo)120・(点滅)35バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式Hiモード・Midモード・Loモード・点滅モード充電時間(分)90LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)150(3.7V 0.555Wh)光束(Lm)(Hi)約350 ・(Mid)約250 ・(Lo)約105 ・(点滅)約250本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×約60×約20