※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
寸法H(mm)
85
57
67
80
85
93
113
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
72938935
品番
PPSL-32
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
オスメスエルボ
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
85
寸法L1(mm)
29
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1
1袋入数(個)
5
ねじ径R
R1.1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径Rc
Rc1.1/4
二面幅SW1(mm)
57
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材