曜日別特売
PPSL-25 ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ ノーブランド 72938987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPSL-25 ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ ノーブランド 72938987
PPSL-25 ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ ノーブランド 72938987
PPSL-25 ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ ノーブランド 72938987

ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法H(mm)80
内容量1袋(10個)注文コード72938987品番PPSL-25
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP)形状オスメスエルボ使用温度範囲(℃)-20~60寸法L(mm)63寸法H(mm)80寸法L1(mm)26最高使用圧力(MPa)(20℃時)11袋入数(個)10ねじ径RR1"RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径RcRc1"二面幅SW1(mm)45
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする