消臭剤 消臭力 業務用 ロングジェット 無香性 600ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード72939241品番ST13269
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シューティングノズル搭載で5m先まで消臭成分を噴射でき、大空間をまるごと効果的に消臭します。(※使用環境により異なります。)
重さを感じにくく噴射しやすい、手持ち部分にくびれのある形状です。
水リッチな非危険物処方です。
600mlの大容量サイズです。
香りでごまかさない無香性です。
安全性を確保した水リッチ処方です。
ガスの比率が多くなりすぎないように調整しております。
屋内でも安全に使用できる処方です。

用途客室・居室・会議室・応接室・休憩室・共用トイレ空間などに。成分水、エタノール、植物抽出消臭剤、界面活性剤トラスコ品番724-3149材質プラスチック(キャップ、フィルム)容量(mL)600タイプ室内用・トイレ用香り無香性使用条件室内全体にいきわたるよう、空間にまんべんなく噴霧する。缶を横向きや逆さまにして使用しない。危険物の類別非危険物
注意
※幼児の手の届くところに置かない
※高温になると破裂するおそれがあり危険なので、直射日光の当たる場所、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近、自動車内に放置しない。
※ガスやミストを吸引しない。
※大量に使用すると滑る危険がある。
※変色や傷めるおそれがあるので、アクリル製やスチロール製のプラスチック、白木やニス塗装部などには、直接噴霧しない。
※人に向けて使用しない。
※噴霧の勢いが強いため、近距離での使用や同じ箇所への連続噴霧により、著しく濡れるおそれがある。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする