山崎実業
フィルムフック歯ブラシ&替え歯ブラシホルダー タワー 2段 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72939460
品番
10481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
280
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.6×6.3×6.2(フィルムフック・クッション含まず)
耐荷重(g)
ホルダー部1つあたり:100