10389 においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー 大容量 ホワイト 山崎実業 72939505

10389 においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー 大容量 ホワイト 山崎実業 72939505
10389 においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー 大容量 ホワイト 山崎実業 72939505
10389 においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー 大容量 ホワイト 山崎実業 72939505
10389 においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー 大容量 ホワイト 山崎実業 72939505
10389 においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー 大容量 ホワイト 山崎実業 72939505

においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー 大容量 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード72939505品番10389
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800
付属品-材質容器:ポリスチレン 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴムホワイト質量(g)480備考-耐荷重-内容量(L)2.3耐熱温度(℃)【容器】80【蓋】100【パッキン】220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×8.6×25内寸(cm)【容器】15.8×5.6×23【蓋開口部】17×6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする