キャップ 直管用 防虫網付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
呼び径
100
100
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72944709
品番
100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途
スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質
本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
呼び径
100
外径D(Φmm)
98
板厚(mm)
0.6
網目
約16メッシュ
差込口
長さ60mm
網有効径d(Φmm)
74
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。