0131 エバードライポロシャツ SLASH(シンメン) 72945401

0131 エバードライポロシャツ SLASH(シンメン) 72945401
0131 エバードライポロシャツ SLASH(シンメン) 72945401

エバードライポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着シルバーグレーサイズS注文コード72945401品番0131
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

UVカット(UPF50+)とメーカー比-2℃の遮熱効果。異形断面糸と編組織でドライタッチと吸汗速乾を持続。ジャストサイズなポケットを胸と左袖に配置。

材質吸汗速乾(異形断面糸使用) 遮熱 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープシルバーグレーサイズS胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)66色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする