コットンライクスマートロングポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着注文コード72947589品番0140
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ポリエステルを感じさせない着心地抜群の肌触り。UVカットと組み合わせしやすいシャープな衿フォルム

材質吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープディープネイビーサイズ4L胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)50袖丈(cm)64着丈(cm)77色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする