SLASH(シンメン)
コットンライクスマートロングポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
72947598
品番
0140
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステルを感じさせない着心地抜群の肌触り。UVカットと組み合わせしやすいシャープな衿フォルム
材質
吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープ
色
ディープネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
79
色番
5