0141 コットンライクスマートポロシャツ SLASH(シンメン) 72948298

0141 コットンライクスマートポロシャツ SLASH(シンメン) 72948298
0141 コットンライクスマートポロシャツ SLASH(シンメン) 72948298

コットンライクスマートポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着オーシャンブルーサイズ3L注文コード72948298品番0141
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポリエステルを感じさせない着心地抜群の肌触り。UVカットと組み合わせしやすいシャープな衿フォルム

材質吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超) UVカット(UPF50+) 消臭テープオーシャンブルーサイズ3L胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)75色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする